Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre6.1875 po
- Diamètre de l’alésage compatible1.8125 po, 1.8750 po, 1.9375 po, 2.0000 po, 50 mm
- Profondeur globale1.4219 po
- Diamètre de la longueur totale7.5000 po
Détails
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro CUP du fabricant8865590467549
- Type de montageHomard à deux boulons
- Type de produitBoîtiers à bride
- CUP_NON1200106793830