Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage5.4375 po
- Diamètre de l’alésage compatible1.8125 po, 1.8750 po, 1.9375 po, 2.0000 po, 50 mm
- Diamètre de la longueur totale6.5000 po
Détails
- Type de roulement compatibleRoulement à billes
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590470815
- Type de montageBride à quatre boulons
- Type de produitBoîtiers à bride
- CUP_NON1200106793717