Motion
FH208-40MM
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 1.7200 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04431629
N° MFRFH208-40MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 1.7200 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04431629
N° MFRFH208-40MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1880 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.7200 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590035113
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3650 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FH
  • CUP_NON
    1200106124825

Aperçu

Description du fabricant
INSERT DE ROULEMENT À BILLES FH208-40MM AVEC FLÈCHE