Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Anneau intérieur Largeur0.8860 po
- Anneau extérieur Largeur0.5910 po
- Extérieur Diamètre40 mm
- Largeur totale0.8860 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590039012
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2160 lbf
- Capacité de charge statique radiale889 lbf
- Type de jointTVD
- SérieFHS
- CUP_NON1200106012801