Motion
FHS206-20G
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.1810 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04431661
N° MFRFHS206-20G
Prix55.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.1810 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04431661
N° MFRFHS206-20G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1810 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7090 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.1810 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590039166
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2320 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHS
  • CUP_NON
    1200106991267

Aperçu

Description du fabricant
FSG206-20 INSERT MONTÉ