Motion
FHSR208-24
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 1.4960 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04431683
N° MFRFHSR208-24
Prix76.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 1.4960 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04431683
N° MFRFHSR208-24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4960 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.4960 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590048571
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3650 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHSR
  • CUP_NON
    1200106965664

Aperçu

Description du fabricant
FHSR208-24 INSERT MONTÉ