Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre5.6563 po
- Diamètre de l’alésage compatible1.5000 po, 1.5625 po, 40 mm
- Profondeur globale1.4063 po
- Diamètre de la longueur totale6.8750 po
Détails
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro CUP du fabricant8865590077960
- Type de montageBride à deux boulons
- Type de produitBoîtiers à bride
- CUP_NON1200106762898