Motion
FT-209-H
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte
N° D’ARTICLE MI04431688
N° MFRFT-209-H
Prix54.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte
N° D’ARTICLE MI04431688
N° MFRFT-209-H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8438 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.6250 po, 1.6875 po, 1.7500 po, 45 mm
  • Profondeur globale
    1.3750 po
  • Diamètre de la longueur totale
    7.4063 po

Détails

  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590077984
  • Type de montage
    Bride à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    1200106991922

Aperçu

Description du fabricant
FT209-HA BOÎTIER MONTÉ