Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Anneau intérieur Largeur1.4800 po
- Anneau extérieur Largeur0.7480 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
- Largeur totale2.0100 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590293445
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale5770 lbf
- Capacité de charge statique radiale3150 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieSC
- CUP_NON1200106030911