Motion
HC210-50MM
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 3.5433 po, largeur de 2.4700 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04431739
N° MFRHC210-50MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 3.5433 po, largeur de 2.4700 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04431739
N° MFRHC210-50MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    2.4700 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590324781
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4650 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    SC
  • CUP_NON
    1200106128557

Aperçu

Description du fabricant
HC210-50MM INSERT-BALL ROULEMENT-ECCENTR