Motion
HC211-35
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.8100 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04431743
N° MFRHC211-35
Prix158.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.8100 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04431743
N° MFRHC211-35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix158.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1810 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9840 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.8100 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590033836
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5850 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    SC
  • CUP_NON
    1200106975168

Aperçu

Description du fabricant
HC211-35 INSERT MONTÉ