Motion
HCFTS206-19
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/16 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI04431755
N° MFRHCFTS206-19
Prix96.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/16 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI04431755
N° MFRHCFTS206-19
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
Prix96.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5938 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Global Hauteur  
    2.0100 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.5625 po
  • Largeur totale
    3.1250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590107803
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    HCS206-19
  • Type de joint
    Joints R
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106774419

Aperçu

Description du fabricant
HCFTS206-19-A 2BOLT BRIDE BRG