Spécifications
Dimensions
- De la base à l’alésage Ligne centrale1.4375 po
- Largeur de la base1.7813 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.2031 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Diamètre de l’alésage compatible0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po, 25 mm
- Global Hauteur2.8438 po
- Global Longueur3.3125 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590080168
- Type de montageBase taraudée
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- CUP_NON1200106772323