Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Boîtier Largeur1.0000 po
- Extérieur Diamètre2.5313 po
Détails
- Type d’expansionNON-EXPANSION
- Revêtement de finitionCaoutchouc conducteur
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageGrip-IT 360
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590398928
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Type de jointTVD
- SérieRCSM-GRR
- CUP_NON1200106992738