Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Largeur0.5625 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionS3PPG4 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC0
- Description longueLe S3PPG4 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.3750 po avec un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.5625 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricantS3PPG4
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106995142