Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.3438 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionS99R10-DNR ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe SS99R10-NR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.3438 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricantSS99R10-NR
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON1200106770541