Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Anneau intérieur Largeur1.2200 po
- Anneau extérieur Largeur0.6260 po
- Extérieur Diamètre1.8504 po
- Largeur totale1.2200 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590352630
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2320 lbf
- Capacité de charge statique radiale1128 lbf
- Type de jointSilicone approuvé par la FDA avec élingue en acier inoxydable
- SérieSSER
- CUP_NON1200106973362