Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau intérieur Largeur1.3740 po
- Anneau extérieur Largeur0.7520 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
- Largeur totale1.3740 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590346677
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2520 lbf
- Capacité de charge statique radiale1288 lbf
- Type de jointSilicone approuvé par la FDA avec élingue en acier inoxydable
- SérieSSER
- CUP_NON1200106763499