Motion
SUC204-12
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 3/4 in Bore Diam., 47 mm OD, 1.2210 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI04431826
N° MFRSUC204-12
Prix165.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 3/4 in Bore Diam., 47 mm OD, 1.2210 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI04431826
N° MFRSUC204-12
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
Prix165.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2210 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6690 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po
  • Largeur totale
    1.2210 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590356607
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2320 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1128 lbf
  • Type de joint
    Silicone approuvé par la FDA avec élingue en acier inoxydable
  • Série
    SUC
  • CUP_NON
    1200106972990

Aperçu

Description du fabricant
UC204-12B-A INSERT MONTÉ