Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/4 po
- Anneau intérieur Largeur2.5630 po
- Anneau extérieur Largeur1.0630 po
- Extérieur Diamètre4.3307 po
- Largeur totale2.5630 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590030804
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale11780 lbf
- Capacité de charge statique radiale7250 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieUC
- CUP_NON1200106946441