Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1-1/4 po
- Hauteur totale4.0313 po
- Longueur totale5.0625 po
- Slot Spacing3.5000 po
Details
- Type de serviceNormal
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCT207-20-17/32
- Numéro CUP du fabricant8865590342624
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Roulement de rechangeUC207-20
- Type de jointJoint R
- SérieUCT
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON1200106970972
Aperçu
Description du fabricant
UCT207-20 UNITÉ MONTÉE