Motion
40A120

BROWNING
40A120

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu A, 120 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04432426
N° MFR40A120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
40A120

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu A, 120 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04432426
N° MFR40A120

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2840 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    19.3940 po
  • Diamètre du pas
    19.1008 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Poids
    23.00 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 0.7500 po
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40A120
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289448326
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    120
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289448326

Aperçu

Description du fabricant
40A120 PIGNON DE PLAQUE EN A [1113646]
  • Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer