Motion
LRT141717
Anneau intérieur - Alésage de 14 mm, D.E. de 17 mm
N° D’ARTICLE MI04434110
N° MFRLRT141717
Prix15.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 14 mm, D.E. de 17 mm
N° D’ARTICLE MI04434110
N° MFRLRT141717
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
Prix15.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Diamètre extérieur
    17 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT141717 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 14 mm, un diamètre extérieur de 17 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 0.02 lb, idéale pour les assemblages de roulements à aiguilles compacts dans les applications industrielles et automobiles légères.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT141717
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR BRG À AIGUILLE MÉTRIQUE LRT141717

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté