Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur25 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.09 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique35400 N
- Description longueLe LRT202530 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 25 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.09 lb, conçue pour fournir une bague intérieure renforcée pour les machines industrielles compactes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT202530
- Rpm max.16000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique48900 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure