Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.15 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique42 300 N
- Description longueLe LRT354030 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur hors tout de 30 mm et un poids de 0.15 lb, conçue pour les assemblages de roulements à aiguilles nécessitant une largeur et un support de charge étendus.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT354030
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique86200 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure