Motion
30-GC5212-02 IDL*20 P/A EQ F/S

REXNORD INC
30-GC5212-02 IDL*20 P/A ST EQ F/S

10517730 / 30-GC5212-02 IDL 20 P/A ST EQ F/S
N° D’ARTICLE MI04434601
N° MFR30-GC5212-02 IDL*20 P/A ST EQ F/S
Prix6,233.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GC5212-02 IDL*20 P/A ST EQ F/S

10517730 / 30-GC5212-02 IDL 20 P/A ST EQ F/S
N° D’ARTICLE MI04434601
N° MFR30-GC5212-02 IDL*20 P/A ST EQ F/S
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
Prix6,233.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    34-1/16 po
  • Largeur totale
    41 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    11 (des deux côtés) en
  • Poids
    132.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210834043

Aperçu

Description du fabricant
30-GC5212-02 IDL 20 P/A STL EQ F/S
  • 30-C5212 Bras tendeur de formation sur les auges scellées en usine