Motion
NA6912R

NTN
NA6912R

Roulement à rouleaux à aiguilles - 2.3622 po de diamètre, 3.3465 po de diamètre extérieur, 1.7717 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04435844
N° MFRNA6912R
Prix402.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA6912R

Roulement à rouleaux à aiguilles - 2.3622 po de diamètre, 3.3465 po de diamètre extérieur, 1.7717 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04435844
N° MFRNA6912R
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
Prix402.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3622 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Global Largeur  
    1.7717 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.731 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    21469 lbf
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA6912R présente un diamètre d’alésage de 2.3622 po, un diamètre extérieur de 3.3465 po, une largeur totale de 1.7717 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 1.731 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages à usage intensif.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359114225
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    43000 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge statique
    42939 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359114225

Aperçu

Description du fabricant
NA6912R ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES