Motion
C6P34NK5F
Moteur de service agricole - 1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56CZ , logement TENV, 60 Hz, base 3450 tr/min, court temps (S2)
N° D’ARTICLE MI04436086
N° MFRC6P34NK5F
Prix1,428.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service agricole - 1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56CZ , logement TENV, 60 Hz, base 3450 tr/min, court temps (S2)
N° D’ARTICLE MI04436086
N° MFRC6P34NK5F
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
Prix1,428.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56CZ
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    13.4800 po, 342.38 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    13.48 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    39.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Remplacements pour les pompes à lait de surtension;Caractéristiques du moteur Washguard pour les applications de lavage à haute pression;Peinture époxy et acier inoxydable disponibles pour la protection contre la corrosion;Communateur de démarrage encapsulé à semi-conducteurs sur les moteurs de démarrage à condensateur;Moteur triphasé certifié onduleur
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    4.5 A à 230 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Moteur tout usage pour ferme, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 3600 tr/min, 56CZ cadres, TENV
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Courte durée (S2)
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    TENV
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    57.50 %
  • Couple de pleine charge
    1.02;0.75
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • kW
    0.37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    113939.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720013038
  • Modèle
    C6P34NK5F
  • Catégorie de moteur
    Moteur de transfert de lait
  • Code de conception du moteur
    N
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720013038
  • Tension
    230 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
113939.00,1/2HP,56,3600RPM,1PH,TENV
  • Remplacements pour les tire-lait SURGE®
  • Caractéristiques du moteur WASHGUARD® pour les applications de lavage à haute pression
  • Cotes peintes en époxy et inox disponibles pour la protection contre la corrosion
  • Commutateur de démarrage encapsulé à semi-conducteurs sur les moteurs de démarrage à condensateur
  • Le moteur triphasé est homologué pour les onduleurs