Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement205
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre7.56 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement203
- Longueur totale11.4400 po, 290.57 mm
- Dimension C de la longueur totale11.44 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids30.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesDémarrage du condensateur ou marche du condensateur pour faible amp; efficacité élevée; comme indiqué; construction robuste assurant la durabilité du moteur; fonctionnement à 208-230 V à 60Hz
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur compresseur d’air, 5 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 3600 tr/min, cadre 56 , DP
- Mot-clé de descriptionMoteur du compresseur d’air
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge15.00–15.00 A
- Efficacité de la pleine charge70.00 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP5 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAC
- kW3.70 kW
- Numéro de catalogue du fabricant116523.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720349847
- ModèleP6K34DB22C
- Catégorie de moteurMoteur de service du compresseur
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720349847
- Tension230 V
- Volts à fréquence208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants reconnus UL et la certification CSA garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité.
- Couple de démarrage élevé au démarrage, pour obtenir une charge de démarrage plus élevée requise dans les applications de compresseur d’air.
- Démarrage du condensateur ou fonctionnement du condensateur pour faible intensité, haute efficacité, comme indiqué.
- La construction robuste assure la durabilité du moteur.
- Fonctionnement à 208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.