Motion
1250 2/1 A SP

HUB CITY INC
1250 2/1 A SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 1250 2/1 A SP - Type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 1250 , simple, 2:1 rapport, double direction de sortie, 2.5000 po, entrée d’arbre pleine, 2.4380 po, sortie à alésage creux
N° D’ARTICLE MI04436432
N° MFR1250 2/1 A SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
1250 2/1 A SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 1250 2/1 A SP - Type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 1250 , simple, 2:1 rapport, double direction de sortie, 2.5000 po, entrée d’arbre pleine, 2.4380 po, sortie à alésage creux
N° D’ARTICLE MI04436432
N° MFR1250 2/1 A SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)18.25 x (H)12.375 x (L)14
  • Hauteur du boîtier
    24.0000 po
  • Longueur du boîtier
    48.0000 po
  • Largeur du boîtier
    24.0000 po
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1250
  • Débit maximal tr/min
    875.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    16148 po-lb
  • Rapport nominal
    2:1
  • Taille de sortie
    2.4380 po
  • Ratio
    2:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    24.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po
  • Poids
    305.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1250 2/1 A SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798010175
  • Puissance d’entrée maximale
    224 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Célibataire
  • Style
    A

Aperçu

Description du fabricant
0220-20507 1250 2/1 ÉQUIPEMENT DE BÉVELU STD SP
  • Conception montée sur arbre pour montage direct sur l'arbre d'entraînement de l'équipement à entraîner
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Arbre en alliage élevé pour une plus grande résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)