Motion
3202633
Perceuse à insertion indexable, type de mèche à insertion indexable, diamètre maximal de la mèche de 0.547 po, profondeur maximale de perçage de 2.65 po, tige ronde plate
N° D’ARTICLE MI04436683
N° MFR3202633
Prix735.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à insertion indexable, type de mèche à insertion indexable, diamètre maximal de la mèche de 0.547 po, profondeur maximale de perçage de 2.65 po, tige ronde plate
N° D’ARTICLE MI04436683
N° MFR3202633

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix735.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3.35 po
  • Diamètre maximal de la mèche
    0.547 po
  • Profondeur de perçage maximale
    2.65 po
  • Diamètre minimum de la mèche
    0.531 po
  • Longueur totale
    5.24 po
  • Diamètre de la tige
    0.625 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à insertion indexable
  • Tige à bride
    Tige à bride
  • Insérer le style
    DCN R-5D
  • Série
    Sumocham
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
3202633 DCN 0531-266-063R-5D