Motion
145TBFR5303BF

LEESON ELECTRIC
145TBFR5303BF

Moteur à usage général - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 145 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04436701
N° MFR145TBFR5303BF
Prix887.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TBFR5303BF

Moteur à usage général - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 145 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04436701
N° MFR145TBFR5303BF
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
Votre prix887.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.06 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    13.37 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3510 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    18.0/10.0-9.0 A
  • Courant de pleine charge
    18.00 / 10.00–9.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856008893
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 2 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/208-230 V, cadre 145T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 2 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/208-230 V, cadre 145T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856008893
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 3600RPM I221 TEFC 115/208-230V 145T
  • Constructions en acier de gros calibre
  • Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
  • Accepte le kit de bride, voir la section des accessoires