Motion
48A11T581B

LEESON ELECTRIC
48A11T581B

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 3/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 460 V, cadre 48Y , logement TEAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04436748
N° MFR48A11T581B
Prix381.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11T581B

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 3/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 460 V, cadre 48Y , logement TEAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04436748
N° MFR48A11T581B
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
Votre prix381.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    12.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.50 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Le protecteur thermique à réarmement automatique empêche la surchauffe; Le système d’isolation de l’iris offre une protection supérieure pour une utilisation avec un variateur de fréquence; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint prolongent la durée de vie du moteur; Montage vertical/horizontal pour un placement correct du ventilateur dans le flux d’air
  • Plage de température ambiante
    140 °F;60 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.75, F#48Y, TR/MIN :1075, 460V, TEAO
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68 %
  • Couple de pleine charge
    55.2 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.75 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    D
  • kW
    0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X459
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856037923
  • Modèle
    48A11T581B
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Goujon rond / allongé
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856037923
  • Tension
    460 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1200RPM X459 TEAO 460V 48Y 1PH
  • Châssis et supports d’extrémité inclus Câbles longs de modèle 30” à vitesse unique, élingue d’arbre Fiche d’inversion résistante aux intempéries 3/4” Boulons traversants à l’extrémité de l’arbre, 1” Boulons traversants à l’extrémité du câble Protecteur thermique à réinitialisation automatique Trous d’évacuation avec bouchons amovibles sur les supports d’extrémité. Retirer le bouchon inférieur après l’installation Trousses de montage de cosse et autres accessoires disponibles (voir la section Accessoires) 60°C à température ambiante, condensateur non inclus, voir la section Accessoires