Motion
56B34F5328K

LEESON ELECTRIC
56B34F5328K

Moteur à usage général - 3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 56 , logement TEFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04436759
N° MFR56B34F5328K
Prix1,188.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56B34F5328K

Moteur à usage général - 3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 56 , logement TEFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04436759
N° MFR56B34F5328K

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,188.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.56 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    14.8100 po, 376.17 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    14.82 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    La conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal à la puissance nominale. Spécifications; Robustesse; Construction en acier laminé assurant la durabilité du moteur; Roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur; Conception de démarrage à condensateur optimisant le couple et la performance d’efficacité du moteur; Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :3, F#56HC, TR/MIN :3600, 208-230V, TEFC
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    13.1-11.8 A
  • Courant de pleine charge
    13.10–11.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84 %
  • Couple de pleine charge
    4.46 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    3 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • kW
    2.20 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D316
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856009449
  • Modèle
    56B34F5328K
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Code de conception du moteur
    N
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Base boulonnée
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 208-230 V, cadre 56HC , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 208-230 V, cadre 56HC , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856009449
  • Tension
    208 à 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 3600RPM D316 TEFC 208-230V 56HC 1PH
  • Roulements à billes doublement étanches, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre
  • Constructions en acier de gros calibre
  • Base rigide amovible boulonnée
  • Convient à un montage horizontal ou vertical
  • Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé
  • Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
  • Accepte les trousses de frein, voir la section Accessoires
  • Accepte les trousses de couvercle d’égouttement, voir la section Accessoires
  • Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon