Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre7.06 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale12.32 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids31 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge12.4/6.7-6.2 A
- Courant de pleine charge12.40 / 6.70–6.20 A
- Efficacité de la pleine charge72 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAK
- kW0.75 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856048639
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAN
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Fiche techniqueMoteur laveuses à pression 1 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56 , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur laveuses à pression 1 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56 , TEFC
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856048639
- Schéma de câblage
Aperçu
- Constructions en acier de gros calibre
- Conception du cycle d’induction de démarrage du condensateur
- Accepte le kit de bride, voir la section des accessoires