Motion
SB 22210  C3  W33 TSS VA

MCGILL
SB 22210 C3 W33 TSS VA

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, alésage droit, scelléC3
N° D’ARTICLE MI04472592
N° MFRSB 22210 C3 W33 TSS VA
Price$731.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22210 C3 W33 TSS VA

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, alésage droit, scelléC3
N° D’ARTICLE MI04472592
N° MFRSB 22210 C3 W33 TSS VA
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
Votre prix731.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    23 mm
  • Cote de précision
    ISO 15-2008

Details

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22210 C3 W33 TSS VA
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166099824
  • Température de fonctionnement maximale
    450° F
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +450 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Type de joint
    Température élevée
  • Série
    22200
  • CUP_NON
    726166099824

Aperçu

Description du fabricant
SB 22210 C3 W33 TSS VA SPHRL ROL BRG HIG
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint haute température des deux côtés
  • Graisse haute température
  • Plus grand que le dégagement interne standard

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté