Motion
84031VPS00
Came suiveurs de roulement à billes RBC Nice
N° D’ARTICLE MI04474465
N° MFR84031VPS00
Prix48.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveurs de roulement à billes RBC Nice
N° D’ARTICLE MI04474465
N° MFR84031VPS00
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
Prix48.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.0310 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.47 lb

Détails

  • Application
    Barre de pin râteau de foin
  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Type de tête
    Plat
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    637400452490
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    Nice®
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    637400452490

Aperçu

Description du fabricant
84031VPS00 RADIAL AGRICOLE SPÉCIAL B
  • Suiveur de came à roulement à billes Suiveur de came à roulement à billes
  • 1/2”-20 UNF 2A Filetage interne 3/8” fente hexagonale
  • D.E. s’accommodant dans le montant
  • désalignement