Motion
0382504
Roulement sphérique de cellule RBC - autolubrifié
N° D’ARTICLE MI04474467
N° MFR0382504
Prix132.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique de cellule RBC - autolubrifié
N° D’ARTICLE MI04474467
N° MFR0382504
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
Prix132.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.343 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Mauvais alignement Angle  
    10 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6600 po
  • Largeur totale
    0.3430 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Spécification militaire
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400134136
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 325 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3320 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6040 lbf
  • Série
    Fibriloid®
  • Normes respectées
    SAE-AS81820, MS14101, MS14127
  • Type de roulement
    Sphérique
  • CUP_NON
    637400134136

Aperçu

Description du fabricant
0382504 NEG4 SPHÉRIQUE SIMPLE AUTO-LUBRIFIANT BR
  • L’anneau extérieur est balancé sur la balle pour assurer une conformité maximale de la course à la balle
  • Couche extérieure rainurée pour le montage du roulement dans le boîtier
  • Les roulements autolubrifiants égarés permettent un mauvais alignement et une capacité de charge élevée
  • Ce roulement n’est pas destiné à être utilisé dans une application aérospatiale