Motion
VFR8Z
Extrémité de tige droite filetée femelle - Qualité : Commerciale/Industrielle, Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2- 20 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI04474723
N° MFRVFR8Z
Prix21.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige droite filetée femelle - Qualité : Commerciale/Industrielle, Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2- 20 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI04474723
N° MFRVFR8Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1890 po
  • Largeur de la bille
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Largeur de la tête
    0.500 po
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Taille du filetage de la tige
    1/2- 20 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    FV
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990049971

Aperçu

Description du fabricant
VFR8Z 4-PC DE GLUCIDES/BRZ FEM RT 1/2-1/2 P/Z
  • Race bronze
  • 52100 Bille d'acier de roulement
  • Revêtement protecteur pour le corps pour la résistance à la corrosion