Motion
100XL031

MEGADYNE
100XL031

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 254 mm, largeur de 0.3100 po, 50 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI04475527
N° MFR100XL031
Prix13.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
100XL031

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 254 mm, largeur de 0.3100 po, 50 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI04475527
N° MFR100XL031

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10.0000 po
  • Global Largeur  
    0.3100 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    254 mm

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    50
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    746041259136

Aperçu

Description du fabricant
100XL031US CEINTURE DE DISTRIBUTION-MEGAPOWER
  • Moulé en gris/vert, PU thermodurci 88 Shore A et renforcé avec des cordons en acier au zinc
  • Convient aux mouvements et aux commandes de haute puissance et de précision, même dans les applications à grande vitesse
  • Stabilité dimensionnelle constante, faible prétension et bruit, résistance élevée à l’abrasion avec faible entretien, grande flexibilité avec des vitesses linéaires allant jusqu’à 80 m/seconde (plus de 15,000 pi/min)
  • Bonne résistance au vieillissement, à l’hydrolyse, aux rayons UVA et à l’ozone
  • Température de fonctionnement : -13°F à 176°F (jusqu’à 230°F pour de courtes périodes)
  • Haute résistance aux huiles, graisses et graisses
  • Bonne résistance à la plupart des acides et des alcalis
  • Fonctionne particulièrement bien sur les variateurs à gradins et synchronisés avec la lumière, dans les applications d’automatisation de bureau et d’appareils domestiques
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon