Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1250 po
- Espacement des trous de boulon5-1/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Longueur de l’alésage2-1/64 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/64 po
Détails
- Numéro de palierYG223NLK4
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699295825
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.6850 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- SérieFX3Y
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699295825
Aperçu
- Roulements à billes montés de 1 7/16 po, service standard, bloc à bride à 2-Bolt en fonte, collier de verrouillage de came excentrique, joint de contact à lèvre simple, sans capuchon d’extrémité, 100 % rempli de graisse, boîtier bouché