Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Diamètre extérieur3.8750 po
- Global Largeur0.9700 po
- Longueur du filetage1.0625 po
- Taille du filetage3/4 - 10 po
Détails
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFer
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Rpm max.650 tr/min
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale5640 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Type de jointTriple lèvres
- Série200
- CUP_NON662327040192