Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 5/8 po
- Anneau intérieur Largeur1.6880 po
- Anneau extérieur Largeur0.8661 po
- Extérieur Diamètre3.3465 po
- Largeur totale4.0000 po
- Taille du filetage de la vis de fixation1/8 NPT
- Poids2.06 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Type de cageNylon
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant662327153113
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.600 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lbf
- Capacité de charge statique radiale4590 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327153113
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 5/8 po, Qualité standard, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à triple lèvre, diamètre extérieur sphérique, relubrifiable