Motion
NS7956-16T  1IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS7956-16T 1IN 1KW1SS PA

10028598 / NS7956-16T_1IN_1KW1SS_PA
N° D’ARTICLE MI04476758
N° MFRNS7956-16T 1IN 1KW1SS PA
Prix128.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS7956-16T 1IN 1KW1SS PA

10028598 / NS7956-16T_1IN_1KW1SS_PA
N° D’ARTICLE MI04476758
N° MFRNS7956-16T 1IN 1KW1SS PA
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
Prix128.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.88 po
  • Alésage maximal
    2-1/2 po
  • Pas Diamètre  
    6.4070 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS7956
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Nombre de Dents  
    16
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699408645

Aperçu

Description du fabricant
614-167-4 NS7956-16T 1 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 7950 avec 16Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA