Motion
5727410220

AVENTICS
5727410220

Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, solénoïde piloté, 24 V c.c., double solénoïde, borne DIN, montée sur socle
N° D’ARTICLE MI04476906
N° MFR5727410220
Prix187.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5727410220

Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, solénoïde piloté, 24 V c.c., double solénoïde, borne DIN, montée sur socle
N° D’ARTICLE MI04476906
N° MFR5727410220

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix187.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    211 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Tailles des ports
    Montage sur sous-plaque
  • Taille du port de la sous-plaque
    M8x1 (entrée);M8x1 (sortie)

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    POM
  • Mot-clé de description
    Sous-plaque non incluse
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    24.72 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    40 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2.1 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    EN 175301-803:2006
  • Fonction de la vanne
    Tapis, papillon

Aperçu

Description du fabricant
572-741-022-0 VANNE MÉTRIQUE