Motion
2080B19
Pignon d’alésage de série - 2080 / 2 po, moyeu B, 19 dents
N° D’ARTICLE MI04478730
N° MFR2080B19
Prix235.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2080 / 2 po, moyeu B, 19 dents
N° D’ARTICLE MI04478730
N° MFR2080B19
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
Prix235.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    5.5130 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    6.5900 po
  • Diamètre du pas
    6.1600 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    7.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039345639
  • Nombre de dents
    19
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039345639

Aperçu

Description du fabricant
2080B19 1 BORE HT