Motion
14MPC180S20

TB WOODS
14MPC180S20

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 20 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 3525, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480309
N° MFR14MPC180S20
Prix2,545.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPC180S20

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 20 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 3525, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480309
N° MFR14MPC180S20
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
Prix2,545.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po à 3-15/16 po
  • Largeur de la face
    1.36 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    31.47 po
  • Diamètre du moyeu
    8.75 po
  • Diamètre du pas
    31.58 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3525
  • Numéro CUP du fabricant
    698672182829
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    180
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672182829

Aperçu

Description du fabricant
14MPC-180S-20-3525 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer