Motion
14MPC180S68

TB WOODS
14MPC180S68

Pignon de courroie HTD - PolyChain, pas de 14 mm, largeur de courroie de 68 mm, 180 dents, boîtier de verrouillage conique, 4535
N° D’ARTICLE MI04480311
N° MFR14MPC180S68
Prix6,123.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPC180S68

Pignon de courroie HTD - PolyChain, pas de 14 mm, largeur de courroie de 68 mm, 180 dents, boîtier de verrouillage conique, 4535
N° D’ARTICLE MI04480311
N° MFR14MPC180S68
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
Prix6,123.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    68 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po à 4 15/16 po
  • Largeur de la face
    3.33 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    31.47 po
  • Diamètre du moyeu
    10.5 po
  • Diamètre du pas
    31.58 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4535
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro CUP du fabricant
    698672182843
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    180
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672182843

Aperçu

Description du fabricant
14MPC-180S-68-4535 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer