Motion
14MPC200S68

TB WOODS
14MPC200S68

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 68 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 4535, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480316
N° MFR14MPC200S68
Prix8,221.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPC200S68

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 68 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 4535, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480316
N° MFR14MPC200S68
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
Prix8,221.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    68 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po à 4 15/16 po
  • Largeur de la face
    3.33 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    34.98 po
  • Diamètre du moyeu
    10.5 po
  • Diamètre du pas
    35.089 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4535
  • Numéro CUP du fabricant
    698672182898
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    200
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672182898

Aperçu

Description du fabricant
14MPC-200S-68-4535 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer