Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie68 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 2-11/16 po
- Largeur de la face3.33 po
- Bride extérieure Diamètre4.98 po
- Diamètre du pas5.088 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2517
- Numéro CUP du fabricant698672183048
- MatérielFonte ductile
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents29
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672183048